Zaščitna očala s polnim vidnim poljem uvex ultrasonic

Št. art.: 096530 CLEAR
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
1.992 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva stekel Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ultrasonic
Oznaka proizvajalca uvex ultrasonic
Zaščitna nadočala Da
Stopnja transmisije 91 %
Oznaka okvirja W 166 34 B CE
Oznaka proizvajalca, okvir Z
Barva prozorna
Referenčni standardi, okvir EN 166
Specifična področja uporabe, okvir 3; 4
Mehanska/toplotna odpornost, okvir B
Lastnosti okvirja možnost vstavljanja korekcijskih stekel; stranski ščitnik
Vrsta izdelka zaščitna očala s polnim vidnim poljem
Oznaka stekel 2C-1,2 W 1 BKN
Vrsta filtra plošče 2C
Stopnja zatemnitve stekla 1,2
Oznaka proizvajalca, steklo Z
Optični razred stekla 1
Mehanska/toplotna odpornost stekla B; K; N
Material, plošča polikarbonat
Zatemnitev stekla prozorna
Lastnosti plošče UV400; brez rosenja; odporno proti praskam; odpornost proti kemikalijam; zamenljiva plošča
Standard EN 166; EN 170
Kategorija zaščite II
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 096530 CLEAR
EAN/GTIN 4031101188065
Številka proizvajalca 9302245
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Izvedba:

Športna zaščitna očala s polnim vidnim poljem z izrednim udobjem nošenja. Široka konstrukcija očal skrbi za stransko zaščito predela oči. Prijetni pogoji za oči zaradi odličnega prezračevanja. Steklo s prevleko uvex supravision excellence se na notranji strani ne zarosi in je izredno odporno proti praskam in kemikalijam na zunanji strani.

Standard:

EN 166; EN 170

Opomba:

Za ta model so na voljo nadomestne plošče, ki so na voljo na zahtevo.