GARANT Vollsicht-Schutzbrille

Artikel-Nr.: 096400 CLEAR
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 648 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Scheibentönung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Scheibenbeschichtung: beschlagfrei; kratzfest
  • UV-Schutz: Standard
  • Scheibenmaterial: Polycarbonat
  • Ausführung: Überbrille

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Scheibenkennzeichnung 2C-1,2 HO 1BT KN
Rahmenkennzeichnung HO EN166 3 4 BT CE
Scheibenbeschichtung beschlagfrei; kratzfest
UV-Schutz Standard
Scheibenmaterial Polycarbonat
Ausführung Überbrille
Produktart Vollsichtschutzbrille

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 096400 CLEAR
EAN / GTIN 4062406400767
Herstellernummer 096400 CLEAR
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Die Vollsichtbrille im modernen Design bietet durch die umlaufende Dichtlippe und dem einstellbaren, elastischen Kopfband einen perfekten Dichtsitz und zugleich einen sehr hohen Tragekomfort. Die hochwertige Beschichtung sorgt für optimale Anti-Beschlags- und Anti-Kratz-Eigenschaften. Das indirekte Belüftungssystem führt zu einem angenehmen Klima im Augenbereich. Für Brillenträger geeignet.

Norm:

EN 166; EN 170.

Lieferumfang:

Vollsichtbrille wird mit Putztuch Nr. 096951 geliefert.

Hinweis:

Austauschbares Ersatz-Kopfband für die GARANT Vollsicht-Schutzbrille finden Sie unter Nr. 096401 BAND.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Für Heimwerkarbeiten wie Gartenarbeit, Reparatur von Möbeln und Weitere.
  • Zur Verwendung im Innen- und Außenbereich.
  • Schützt Augen vor Stoß von Partikeln mit mittlerer Energie von bis zu 120 m/s.
  • Zur Verwendung bei Temperaturen von -5°C bis +55°C.
  • Bei benötigtem Schutz gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen darauf achten, dass Schutzbrille mit Buchstaben T direkt nach dem Buchstaben für Aufprallintensität gekennzeichnet ist, also FT, BT oder AT. Folgt dem Buchstaben für Aufprallintensität nicht Buchstabe T, Schutzbrille nur bei Raumtemperatur gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit verwenden.
  • Kann über anderen Brillen getragen werden.

Sachwidriger Einsatz
  • Schützt nicht vor IR-/UV-Strahlen gefährlicher Intensität, chemischen, thermischen und elektrischen Gefahren.
  • Teile der Vollsicht-Schutzbrille können nicht ersetzt oder untereinander ausgetauscht werden.
  • Schutzwirkung darf durch Kombination mit anderer Schutzausrüstung nicht beeinträchtigt und der Benutzer in seiner Tätigkeit nicht behindert werden.
  • Nicht für sportliche Aktivitäten und Sportsicherheit geeignet.
  • Nicht geeignet zum Tragen beim Führen eines Fahrzeugs, insbesondere bei Nacht.
  • Nicht für Schweißarbeiten, elektrische Instandhaltungsarbeiten, das Schleifen von Stahl oder andere schwere Arbeiten geeignet.
  • Nicht in Sonnenlicht oder Laserstrahlung .
  • Nicht im Regen oder für Aktivitäten im Schnee verwenden.
  • Nicht geeignet zur Korrektur von Fehlsichtigkeit (wie Kurzsichtigkeit).