Elektriker-Handschuh, Handschuhgröße: 9

Artikel-Nr.: 094918 9
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: Schutz vor Radioaktivität (EN421)
  • Schutzklasse: 00

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

EN 60903 Kategorie A (Säuren) ja
EN 60903 Kategorie C (extrem niedrige Temperaturen) ja
EN 60903 Kategorie Z (Ozon) ja
Inhalt 1
Verwendung mehrweg
Gewicht 97,6 g
Anwendungsbereich Allround
Norm Schutz vor Radioaktivität (EN421)
Trägermaterial Latex
Handschuhgröße 9
maximaler Spannungschutz 500 V
Länge 360 mm
Farbe schwarz / rot
Schutzklasse 00
EN 60903 AZC
Handschuh-Art Elektrikerhandschuhe
Produktart Elektrikerhandschuhe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094918 9
EAN / GTIN 076490104269
Herstellernummer RIG0014B
Hersteller/verantwortliche Person Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Beschreibung

Ausführung:

Die Marigold-Isolierhandschuhe für Elektriker von Ansell aus reinem Naturgummilatex werden für eine einzigartige Flexibilität und Fingerbeweglichkeit hergestellt. Die anatomische Passform in der natürlichen Ruhestellung der Hand und die nicht abgespreizten Finger vermeiden eine schnelle Handermüdung.

Spezifikation:

Arbeiten mit dem Risiko einer Berührungsspannung von WS ≥ 500 V.