Kälteschutzhandschuh-Paar Tegera® 7798, Handschuhgröße: 10

Artikel-Nr.: 094826 10
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    50,40 € / 1 Paar
  • ab 6 Paar
    42,00 € / 1 Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
143 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: Wasserdicht nach EN ISO 15383 (EN511); EN 511

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Handschuheigenschaft Touchscreen geeignet
Inhalt 1
Verwendung mehrweg
Handschuhgröße 10
Anwendungsbereich Allround
Norm Wasserdicht nach EN ISO 15383 (EN511); EN 511
EN 388 2111X
EN 511 111
Trägermaterial Vollnarben Ziegenleder
Beschichtungsvariante keine Beschichtung
Farbe schwarz / gelb
Handschuh-Art Kälteschutzhandschuhe
Produktart Kälteschutzhandschuhe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094826 10
EAN / GTIN 7340118347271
Herstellernummer 7798-10
Hersteller/verantwortliche Person Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Schweden, www.ejendals.com

Beschreibung

Ausführung:

Tegera® 7798. Gefütterter Kälteschutzhandschuh aus Vollnarben-Ziegenleder. Die Signalfarbe sorgt für eine bessere Sichtbarkeit. Für Arbeiten am Touchscreen geeignet.

Verwendung:

Bei windiger, kalter oder nasser Arbeitsumgebung.

Norm:

EN 388; EN 511

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.