{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schutzklasse | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
| Handschuhgröße | 9 | |
| EN 374 | Typ A (ACJKLMNOPST) | |
| Chemikalienbeständigkeit | ACJKLMNOPST | |
| EN 388 | 3121X | |
| EN 407 | 3121X | |
| Material | Nitrilkautschuk, Chloropren | |
| Trägermaterial | Nitrilkautschuk, Chloropren | |
| Länge | 320 mm | |
| Stärke | 0,4 mm | |
| Farbe | orange | |
| Verwendung | mehrweg | |
| Gewicht | 133 g | |
| Norm/Verordnung | EN 374 | |
| Kontakthitze bis | 100 °C | |
| Schutz-Kategorie | Kategorie III | |
| Handschuh-Art | Chemikalienschutzhandschuhe | |
| Produktart | Chemikalienschutzhandschuhe |
| Artikelnummer | 094756 9 | |
| EAN / GTIN | 4048612084908 | |
| Herstellernummer | 6018809 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |