Handschuh-Paar A755, Handschuhgröße: 9

Artikel-Nr.: 094516 9
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung A755
Hitzebeständig bis 100 Grad
Inhalt Paar 1 Paar
Schnittschutzklasse, EN 388 F
Version, EN 388 EN388:2016
Abriebfestigkeit 4
Schnittfestigkeit (Coupe-Test) X
Weiterreißfestigkeit 4
Durchstichfestigkeit 2
Schnittfestigkeits (TDM) F
Schutz vor Stößen P
A: Brennverhalten, EN 407 X
B: Kontaktwärme, EN 407 1
C: Konvektionswärme, EN 407 X
D: Strahlungswärme, EN 407 X
E: kleine Schmelzspritzer, EN 407 X
F: große Schmelzspritzer, EN 407 X
Material Beschichtung, Handinnenfläche Nitrilschaum
EN 407 Code X1XXXX
Richtlinie / Kennzeichnung CE-Kennzeichnung
EN 388 Code 4X42FP
Farbe grau; grün; schwarz
Produktart Handschuhe
Einsatzbereich Hitzeschutz; Schnittschutz
Handschuh-Größe 9
Anwendungsbereich Allround; Heavy Duty
Verschluss Klettverschluss
Wiederverwendung Mehrweg
Einheit Paar
Stricktechnologie (Feinheit) 15G
Norm EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Trägermaterial HPPE-Faser; Polyester; TPR
Beschichtung Handinnenfläche
gefüttert nein
Eigenschaften Touchscreen geeignet; atmungsaktiv; nassgriff; verstärkte Daumenbeuge
Schutzkategorie III
Inhalt Paar

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094516 9
EAN / GTIN 5036108381852
Herstellernummer A755K3RL
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Ausführung:

Das innovative TPR-Design in Kombination mit dem Level F-Schnittschutz sorgt für einen Stoßschutz-Handschuh mit außergewöhnlicher Fingerfertigkeit, Komfort und Schutz. Geeignet für die Verwendung mit Touchscreen-Geräten.
  • Schnittschutz Level F.
  • Maximaler Schlagschutz durch TRP Pod Technologie.
  • Verstärkter Daumenbereich und gepolsterte Handflächen.
  • Klettverschluss am Handgelenk für sicheren Sitz.
  • Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C.
  • Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen.
  • Doppelt getauchte Beschichtung für Haltbarkeit.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.