Pirštinių pora A755, Pirštinių dydis: 9

Prekės Nr.: 094516 9
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas A755
Atsparu karščiui iki 100 laipsniai
Pora 1 pora
Apsaugos klasė nuo įpjovimų, EN 388 F
Versija, EN 388 EN388:2016
Atsparumas dilimui 4
Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) X
Atsparumas plyšimui 4
Atsparumas perdūrimui 2
Atsparumas įpjovimui (TDM) F
Apsauga nuo smūgių P
A: Degimo savybės, EN 407 X
B: Kontaktinė šiluma, EN 407 1
C: Atsparumas konvekcinei šilumai, EN 407 X
D: Spinduliavimo šiluma, EN 407 X
E: Mažas lydymosi purslų kiekis, EN 407 X
F: dideli lydinių purslai, EN 407 X
Dangos medžiaga, vidinis paviršius Puta iš nitrilo
EN 407 kodas X1XXXX
Direktyva / Žymėjimas CE ženklinimas
EN 388 kodas 4X42FP
Spalva pilkas; žalios spalvos; juoda
Produkto rūšis pirštinės
Paskirtis apsauga nuo karščio; apsauga nuo įsipjovimo
Pirštinių dydis 9
Matavimo ribos Heavy Duty; allround
Užsegimas su lipukais
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.
Blokas Pora
Mezgimo technologija (smulkumas) 15G
Standartas EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Bazinė medžiaga HPPE pluoštas; Poliesteris; TPR
Danga vidinis paviršius
Su pamušalu ne
Savybės imti drėgniems daiktams; kvėpuojantis; sustiprintas tarpnykštis; tinka liečiamajam ekranui
Apsaugos kategorija III
Turinys pora

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094516 9
EAN / GTIN 5036108381852
Gamintojo numeris A755K3RL
Gamintojas / atsakingas asmuo Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Aprašymas

Modelis:

Naujoviškas TPR dizainas ir F lygio apsauga nuo įsipjovimo užtikrina smūgiams atsparios pirštinės pirštų lankstumą, patogumą ir tinkamą apsaugą. Tinka naudoti su jutikliniais ekranais.
  • Apsauga nuo įsipjovimo lygis F.
  • Dėl TRP Pod technologijos užtikrinama maksimali apsauga nuo smūgių.
  • Pastorinta nykščio sritis ir paminkštinti delnai.
  • Lipnus užsegimas ant riešo užtikrina gerą prigludimą.
  • Apsauga nuo kontaktinio karščio iki 100°C.
  • Nitrilo putų sluoksnis užtikriną gerą sukibimą drėgnomis ir sausomis sąlygomis.
  • Dvigubai dažyta danga ilgaamžiškumui.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.