• Letzte Chance! Demnächst nicht mehr Teil unseres Sortiments.

Handschuh-Paar 03440, Handschuhgröße: 9

Artikel-Nr.: 094424 9
Rabatt
3,21 €
Preis pro 1 Paar
Preis gültig bis zum 22.11.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindestbestellmenge: 12 Paar
  • Bestellschritt: 12 Paar
auf Anfrage
Sofort lieferbar
436 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 03440
Inhalt Paar 1 Paar
Version, EN 388 EN388:2016
Abriebfestigkeit 4
Schnittfestigkeit (Coupe-Test) 2
Weiterreißfestigkeit 2
Durchstichfestigkeit 1
Schnittfestigkeits (TDM) X
Schutz vor Stößen nicht bestimmt
Material Beschichtung, Vollbeschichtung Nitril
EN 388 Code 4221X
Farbe beige; blau
Produktart Handschuhe
Handschuh-Größe 9
Anwendungsbereich Heavy Duty
Wiederverwendung Mehrweg
Einheit Paar
Norm EN 388; EN ISO 21420
Trägermaterial Baumwolle
Beschichtung Vollbeschichtung
gefüttert nein
Eigenschaften abriebfest
Schutzkategorie II
Inhalt Paar

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094424 9
EAN / GTIN 4059904105607
Herstellernummer 03440/9
Hersteller/verantwortliche Person AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Beschreibung

Ausführung:

Robuster Handschuh aus Baumwoll-Jersey mit Nitrilbeschichtung für mittlere und schwere Einsätze. Deutlich langlebiger als schwere Lederhandschuhe und robuster sowie flexibler als PVC-Handschuhe. Wirksame Fett- und Ölsperre. Besonders geeignet für Grobgussteile, Kunststoff-Formteile, Stabstahl, Blech, Hochleistungskabel, Baustoffe, Rohholz.
03440. Mit Sicherheitsstulpe und Vollbeschichtung.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.