• Dernière chance ! Ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Paire de gants 03440, Taille des gants: 9

Réf.: 094424 9
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande : 12 paires
  • Etapes de la commande : 12 paires
Sur demande
Disponibilité
988 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix par 1 Paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 03440
Contenu Paires 1 paire
Version, EN 388 EN388:2016
Résistance à l’abrasion 4
Résistance à la coupure par lame (test de coupe) 2
Résistance à la déchirure 2
Résistance à la perforation 1
Résistance à la coupure par lame (TDM) X
Protection contre les chocs absence de détermination
Matériau revêtement, revêtement complet Nitril
Code EN 388 4221X
Couleur beige; bleu
Type de produit gants
Taille de gants 9
Domaine d’application Heavy Duty
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Norme EN 388; EN ISO 21420
Substrat Coton
Revêtement revêtement complet
Avec doublure non
Caractéristiques résistance à l’abrasion
Catégorie de protection II
Sommaire paire

Identification et classification

Référence article 094424 9
EAN / GTIN 4059904105607
Réf. fabricant 03440/9
Fabricant/personne responsable AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Description

Exécution:

Gants robustes en jersey de coton avec revêtement nitrile pour une utilisation moyenne et exigeante. Longévité supérieure à celle des gants en cuir lourds et plus robuste et flexible que les gants PVC. Barrière efficace contre la graisse et l'huile. Particulièrement adaptés aux grandes pièces de fonderie, aux formes en plastique, à l'acier en barre, à la tôle, aux câbles haute performance, aux matériaux de construction, au bois brut.
03440. Avec manchette de sécurité et revêtement intégral.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.