• Letzte Chance! Demnächst nicht mehr Teil unseres Sortiments.

Handschuh-Paar MASTER CUT C OIL+, Handschuhgröße: 10

Artikel-Nr.: 094422 10
Rabatt
13,98 €
Preis pro 1 Paar
Preis gültig bis zum 22.11.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    10,32 € 13,98 € / 1 Paar
  • ab 12 Paar
    8,60 € 11,65 € / 1 Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 397 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Cut
Herstellerbezeichnung GARANT MASTER CUT C OIL+
Inhalt Paar 1 Paar
Schnittschutzklasse, EN 388 C
Version, EN 388 EN388:2016
Abriebfestigkeit 4
Schnittfestigkeit (Coupe-Test) X
Weiterreißfestigkeit 4
Durchstichfestigkeit 2
Schnittfestigkeits (TDM) C
Schutz vor Stößen nicht bestimmt
Material Beschichtung, Handinnenfläche Nitril
Material Beschichtung, Vollbeschichtung Nitril
Güte- und Prüfsiegel Oeko-Tex® Standard 100
EN 388 Code 4X42C
Farbe schwarz
Produktart Handschuhe
Einsatzbereich Schnittschutz
Handschuh-Größe 10
Anwendungsbereich Allround; Präzision
Wiederverwendung Mehrweg
Einheit Paar
Stricktechnologie (Feinheit) 18G
Norm EN 388; EN ISO 21420
Trägermaterial HPPE-Faser
Beschichtung Handinnenfläche; Vollbeschichtung
gefüttert nein
Eigenschaften DMF-frei; verstärkte Daumenbeuge; ölgriff
Schutzkategorie II
Inhalt Paar

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094422 10
EAN / GTIN 4062406423957
Herstellernummer 094422 10
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Enganliegend und extrem komfortabel durch 18-Gauge-Stricktechnologie. Angenehme Nitril-Mikroschaumbeschichtung für ein äußerst gutes Tastgefühl und eine hohe Fingerfertigkeit. Dadurch sehr gute Eignung für den präzisen Umgang mit kleinen scharfkantigen Teilen. Durch Nitril Vollbeschichtung bis über die Fingerknöchel sehr gut in öligen Umgebungen geeignet. Eine zweite Beschichtungslage aus gesandetem Nitril auf Handinnenfläche und Finger sorgt für einen besonders sicheren Griff. Mit verstärkter Daumenbeuge für erhöhte Standzeit.
GARANT MASTER CUT C OIL+. Sehr flexibler Schnittschutzhandschuh mit Schnittschutzlevel C. Perfekt geeignet für ölige Arbeitsumgebungen mit hohen Schnittgefahren, zum Beispiel an Zerspanungsmaschinen.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Optimale Schutzwirkung nur bei kompletter Abdeckung des zu schützenden Bereichs.
  • Bei Schutzhandschuhen mit Verschluss, diesen auf festen Sitz prüfen.
  • Schutzhandschuhe dürfen nicht rutschen.
  • Passende Handschuhgröße wählen.
  • Schützen Hände vor mechanischen Risiken, Abschürfungen, Blasen und anderen oberflächlichen Verletzungen.
  • Für Arbeiten in öligen Arbeitsumgebungen.

Sachwidriger Einsatz
  • Schutzwirkung darf durch Kombination mit anderer Schutzausrüstung nicht beeinträchtigt und der Benutzer in seiner Tätigkeit nicht behindert werden.
  • Nicht in Nähe von rotierenden Maschinenteilen verwenden.
  • Schützt nicht vor chemischen, mikrobiologischen, thermischen und elektrischen Gefahren.