Par rukavica MASTER CUT C OIL+ 10

Artikl br.: 094422 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Pair
    14,25 € / Pair
  • od 12 Pair
    11,87 € / Pair
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
983 dijelovi na zalihi
  • Funkcija rukavice: Bez DMF-a; pojačan pregib palca
  • Tehnologija pletenja: 18G
  • Standardna odjeća: Oeko-Tex Standard 100
  • Razred zaštite od porezotina: C

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija MASTER CUT
Funkcija rukavice Bez DMF-a; pojačan pregib palca
Tehnologija pletenja 18G
Standardna odjeća Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X42C
Materijal nosača HPPE
Prevlaka Nitril
Varijanta presvlake Potpuna presvlaka
Područje primjene Preciznost; Svestranost
Boja crna
Primjena višekratno
Razred zaštite od porezotina C
Vrsta proizvoda Rukavice za zaštitu od porezivanja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094422 10
EAN / GTIN 4062406423957

Opis

Izvedba:

Tijesno prianjajuće i iznimno udobno zahvaljujući tehnologiji pletenja finoće 18. Ugodna prevlaka od nitrilne mikropjene za iznimno dobar osjećaj opipa i pokretljivost prstiju. Vrlo prikladne za precizan rad s malim dijelovima oštrih rubova. Nitrilna prevlaka 3/4 seže do zglobova prstiju te nudi mogućnost primjene i u prostorima u kojima ima ulja. Drugi sloj prevlake od izbrušenog nitrila na dlanu i prstima brine se za posebno sigurno držanje. S ojačanim pregibom na palcu radi duže dugotrajnosti.
GARANT MASTER CUT C OIL+. Vrlo fleksibilne rukavice za zaštitu od posjekotina s razinom zaštite C. Dobro su prilagođene za uporabu u radnim prostorima u kojima ima ulja i u kojima postoji umjerena opasnost od posjekotina, npr. na strojevima za obradu.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.
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
    veličina rukavice Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu