Driver-Handschuh-Paar, gefüttert, Handschuhgröße: 9

Artikel-Nr.: 094392 9
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    9,72 € / 1 Paar
  • ab 6 Paar
    8,10 € / 1 Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 610 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 1
Trägermaterial Nappaleder
Handschuheigenschaft Silikonfrei; Klettverschluss
Beschichtungsvariante keine Beschichtung
Gewicht 104 g
Material Nappaleder
Handschuhgröße 9
Länge 250 mm
Stärke 0,7
EN 388 2121X
Verwendung mehrweg
Handschuh-Art Driver-Handschuhe
Anwendungsbereich Allround
Farbe schwarz / weiß
Produktart Driver-Handschuhe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094392 9
EAN / GTIN 4062406129903
Herstellernummer 094392 9
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Robust und langlebig durch Daumen und Zeigefinger vollständig aus Leder.
Driver-Handschuh aus geschmeidigem und strapazierfähigem Ziegen-Vollleder. Mit hochwertigem, atmungsaktivem Textilrücken und sehr gutem Tastgefühl. Klettverschluss am Handgelenk. Handschuhinnenseite vollständig gefüttert.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schützen Hände vor mechanischen Risiken, Abschürfungen, Blasen und anderen oberflächlichen Verletzungen.
  • Optimale Schutzwirkung nur bei kompletter Abdeckung des zu schützenden Bereichs. Bei Schutzhandschuhen mit Verschluss, diesen auf festen Sitz prüfen. Schutzhandschuhe dürfen nicht rutschen. Passende Handschuhgröße wählen.

Sachwidriger Einsatz
  • Schützen nicht vor chemischen, mikrobiologischen, thermischen, elektrischen und Schnittgefahren.
  • Nicht in Nähe von rotierenden Maschinenteilen verwenden.
  • Schutzwirkung darf durch Kombination mit anderer Schutzausrüstung nicht beeinträchtigt und der Benutzer in seiner Tätigkeit nicht behindert werden.