• Letzte Chance! Demnächst nicht mehr Teil unseres Sortiments.

Handschuh-Paar KX-10 OBSIDIAN, Handschuhgröße: 11

Artikel-Nr.: 094319 11
Rabatt
11,00 €
Preis pro 1 Paar
Preis gültig bis zum 22.11.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindestbestellmenge: 12 Paar
  • Bestellschritt: 12 Paar
auf Anfrage
Sofort lieferbar
621 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Temperatur, Normalwäsche 40 °C
Serie KX
Inhalt Paar 1 Paar
Schnittschutzklasse, EN 388 C
Version, EN 388 EN388:2016
Abriebfestigkeit 4
Schnittfestigkeit (Coupe-Test) X
Weiterreißfestigkeit 4
Durchstichfestigkeit 2
Schnittfestigkeits (TDM) C
Schutz vor Stößen nicht bestimmt
Material Beschichtung, Handinnenfläche Nitril; Polyurethan (PU)
EN 388 Code 4X42C
Farbe grau; schwarz
Waschverfahren Normalwäsche
Produktart Handschuhe
Einsatzbereich Schnittschutz
Handschuh-Größe 11
Passform anliegend
Anwendungsbereich Allround; Präzision
Verschluss Klettverschluss
Wiederverwendung Mehrweg
Einheit Paar
AQL (Accepted Quality Level) G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Stricktechnologie (Feinheit) 18G
Norm EN 388
Trägermaterial HPPE-Faser
Beschichtung Handinnenfläche
gefüttert nein
Eigenschaften Allergiker-hautfreundlich; DMF-frei; silikonfrei; verstärkte Daumenbeuge
Schutzkategorie II
Länge gesamt L 255 mm
Inhalt Paar

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094319 11
EAN / GTIN 6942542968674
Herstellernummer KX-10 W. VELCRO/SZ.11

Beschreibung

Ausführung:

Enganliegender und leichter Schnittschutzhandschuh der Klasse 5 mit einer Mischbeschichtung aus Polyurethan und Nitril für hohe Griffigkeit.
  • Nahtloses Trägermaterial aus HPPE mit 18-Gauge-Stricktechnologie.
  • Verstärkte Daumenbeuge zur Erhöhung der Haltbarkeit.
  • Elastische Strickbundmanschetten.

Mit Klettverschluss für perfekten und sicheren Sitz.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.