• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Pár rukavic KX-10 OBSIDIAN, Velikost rukavice: 11

Artiklové číslo: 094319 11
Sleva
275,00 CZK
Cena za 1 pár
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimální množství pro objednání 12 páry
  • K objednání po násobcích: 12 páry
na poptávku
Ihned k dodání
645 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Teplota, Běžné praní 40 °C
Řada KX
Obsah pár 1 paar
Třída ochrany proti pořezání, EN 388 C
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 4
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) X
Odolnost proti dalšímu trhání 4
Odolnost proti prořezu 2
Odolnost proti řezu (TDM) C
Ochrana před nárazy Neurčeno
Materiál povlakování, Vnitřní plocha dlaní Nitril; Polyuretan (PU)
EN 388 Code 4X42C
Barva Šedá; Černá
Proces mytí Běžné praní
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti pořezání
Velikost rukavic 11
Střih Přiléhavý
Rozsah použití Allround; Přesnost
Uzávěr Spoj se suchým zipem
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
AQL (akceptovaná úroveň kvality) G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Technologie pletení (jemnost) 18G
Norma EN 388
Nosný materiál HPPE-vlákna
Povlak Vnitřní plocha dlaní
S podšívkou ne
Vlastnosti Bez DMF; Bez silikonu; Zesílení v ohybu palce; Šetrné k pokožce alergiků
Kategorie ochrany II
Celková délka L 255 mm
Obsah Pár

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094319 11
EAN / GTIN 6942542968674
Číslo výrobce KX-10 W. VELCRO/SZ.11

Popis

Provedení:

Přiléhavé a lehké ochranné rukavice proti pořezání třídy 5 s povlakem ze směsi z polyuretanu a nitrilu pro lepší úchop.
  • Bezešvý nosný materiál z HPPE s 18vláknovou technologií úpletu.
  • Zesílený ohyb palce ke zvýšení trvanlivosti.
  • Elastické pletené manžety.

Se suchým zipem pro perfektní a bezpečné usazení.

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.