Handschuh-Paar 3531 // NYLOFLEX FOAM, Handschuhgröße: 11

Artikel-Nr.: 094258 11
Neuheit
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 12 Paar
  • Bestellschritt: 12 Paar
auf Anfrage
Sofort lieferbar
144 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewebeanteil, Polyester 100 %
Serie NYLOFLEX FOAM
Herstellerbezeichnung 3531 NYLOFLEX FOAM
Hitzebeständig bis 100 Grad
Inhalt Paar 1 Paar
Version, EN 388 EN388:2016
Abriebfestigkeit 4
Schnittfestigkeit (Coupe-Test) 1
Weiterreißfestigkeit 2
Durchstichfestigkeit 1
Schnittfestigkeits (TDM) X
Schutz vor Stößen nicht bestimmt
A: Brennverhalten, EN 407 X
B: Kontaktwärme, EN 407 1
C: Konvektionswärme, EN 407 X
D: Strahlungswärme, EN 407 X
E: kleine Schmelzspritzer, EN 407 X
F: große Schmelzspritzer, EN 407 X
EN 407 Code X1XXXX
EN 388 Code 4121X
Farbe grau; weiß
Gewebezusammensetzung Polyester
Produktart Handschuhe
Einsatzbereich Hitzeschutz
Handschuh-Größe 11
Anwendungsbereich Allround
Wiederverwendung Mehrweg
Einheit Paar
Norm EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Trägermaterial Polyester
gefüttert nein
Eigenschaften Touchscreen geeignet; abriebfest
Schutzkategorie II
Inhalt Paar

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094258 11
EAN / GTIN 4059904229372
Herstellernummer 3531-11
Hersteller/verantwortliche Person AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Beschreibung

Ausführung:

3531 NYLOFLEX FOAM. Leichter, feinfühliger Montagehandschuh mit Nitrilschaum-Beschichtung für optimalen Grip und hohe Abriebfestigkeit. Der Handschuh ist touchscreenfähig, besteht aus 100 % recyceltem Polyester und bietet Schutz gegen Kontaktwärme bis 100°C für 15 Sekunden.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente