Sicherheitsschuh Clog weiß/grau 87021, OB, EU-Schuhgröße: 47

Artikel-Nr.: 092965 47
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie 87021
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Farbe grau; weiß
Größe EU 47
Geschlecht Unisex
Norm EN ISO 20344; EN ISO 20347
Obermaterial Glattleder
Material Sohle Polyurethan (PU)
Rutschhemmung ja
Schutzklasse OB
Verschluss Klettverschluss; Schlupf
Eigenschaft Schuh hitzebeständige Sohle; ölresistent
Hitzebeständig bis 180 °C
Produktart Clogs

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 092965 47
Herstellernummer 87021-47
Hersteller/verantwortliche Person Abeba Spezialschuh-Ausstatter GmbH, Schlackenbergstraße 5, 66386 Sankt Ingbert, Deutschland, www.abeba.com

Beschreibung

Ausführung:

Berufsschuh aus der ACTIVE Serie.
  • Obermaterial aus Glattleder.
  • Verstellbarer Fersenriemen, feststehend.
  • PU-Laufsohle mit SELF CLEAN Technologie.
  • Erhöhte Beständigkeit gegen Säuren, Basen und kurzzeitigen Kontakt mit heißen Sustanzen bis 180 °C.

Norm:

EN ISO 20347:2012 OB A FO SRC