• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Sicherheitsschuh Clog weiß/grau 87021, OB, EU-Schuhgröße: 46

Artikel-Nr.: 092965 46
Rabatt
41,73 €
Preis pro 1 Paar
Preis gültig bis zum 22.11.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie 87021
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Farbe grau; weiß
Größe EU 46
Geschlecht Unisex
Norm EN ISO 20344; EN ISO 20347
Obermaterial Glattleder
Material Sohle Polyurethan (PU)
Rutschhemmung ja
Schutzklasse OB
Verschluss Klettverschluss; Schlupf
Eigenschaft Schuh hitzebeständige Sohle; ölresistent
Hitzebeständig bis 180 °C
Produktart Clogs

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 092965 46
EAN / GTIN 5902666469861
Herstellernummer 87021-46
Hersteller/verantwortliche Person Abeba Spezialschuh-Ausstatter GmbH, Schlackenbergstraße 5, 66386 Sankt Ingbert, Deutschland, www.abeba.com

Beschreibung

Ausführung:

Berufsschuh aus der ACTIVE Serie.
  • Obermaterial aus Glattleder.
  • Verstellbarer Fersenriemen, feststehend.
  • PU-Laufsohle mit SELF CLEAN Technologie.
  • Erhöhte Beständigkeit gegen Säuren, Basen und kurzzeitigen Kontakt mit heißen Sustanzen bis 180 °C.

Norm:

EN ISO 20347:2012 OB A FO SRC