Stiefel schwarz NIKOLA black Mid ESD, S2, EU-Schuhgröße: 39

Artikel-Nr.: 092739 39
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie NIKOLA
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Farbe schwarz
Größe EU 39
Geschlecht Damen
Norm EN ISO 20345; Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
Obermaterial Rindleder
Material Sohle Polyurethan (PU)
Rutschhemmung ja
Zehenschutzkappe ja
Material Zehenschutzkappe Stahl
geschlossener Fersenbereich ja
Kraftstoffbeständigkeit der Sohle ja
antistatische Eigenschaften ja
Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich ja
kein Wasserdurchtritt für min. 60 Minuten ja
Wasserdicht nein
Schutzklasse S2
Verschluss Reißverschluss; Senkel
Eigenschaft Schuh für orthopädische Einlegesohlen geeignet; gefüttert
Material Innenfutter Leder
Schaftausführung Mittelhoch
Produktart Stiefel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 092739 39
EAN / GTIN 4030839376058
Herstellernummer 74310-39
Hersteller/verantwortliche Person ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Beschreibung

Ausführung:

Damen-Sicherheitsschnürstiefel aus der ELTEN BUSINESS Reihe. Die Kombination aus Schnürung und Reißverschluss ermöglicht einen einfachen Ein- und Ausstieg . Die extra Damenform passt sich schmaleren Frauenfüßen an und verbessert somit die Passform für einen hohen Komfort.
  • Obermaterial aus robustem Rindleder.
  • Lederinnenfutter.
  • Gepolsterte Lasche.
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD.
  • MONO-PU Sohle.
  • ESD-Ausstattung.

Norm:

EN ISO 20345:2022 S2 SR FO
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.