Botas negras NIKOLA black Mid ESD, S2, Número de zapato UE: 39

Número de artículo: 092739 39
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
24 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie NIKOLA
Zona de protección ESD (EPA) sí
Color negro
Tamaño UE 39
Sexo Señora
Norma EN ISO 20345; Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Material de cubierta Cuero vacuno
Material suela Poliuretano (PU)
Antideslizante sí
Cubierta protectora para los dedos sí
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Zona del talón cerrada sí
Resistencia al combustible de la suela sí
Propiedades antiestáticas sí
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón sí
No pasa el agua durante mín. 60 minutos sí
Estanquidad al agua no
Nivel de protección S2
Cierre Cordones; Cremallera
Características zapato Apropiada para suelas ortopédicas; forrado
Material forro interior Cuero
Ejecución del mango Altura media
Tipo de producto Botas

Identificación y clasificación

Número de artículo 092739 39
EAN / GTIN 4030839376058
Número del fabricante 74310-39
Fabricante/responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descripción

Ejecución:

Botas de cordones de seguridad para mujer de la gama ELTEN BUSINESS. La combinación de cordones y cremallera permite que se puedan poner y quitar fácilmente. La forma extrafemenina se adapta a los pies más estrechos de las mujeres y mejora así el ajuste para ofrecer un alto nivel de comodidad.
  • Material exterior de resistente cuero vacuno.
  • Forro de cuero.
  • Lengüeta acolchada.
  • Plantilla interpuesta ESD de superficie completa.
  • Suela MONO-PU.
  • Dotación ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S2 SR FO
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.