Halbschuh blau ELLA ESD, S1 XB, EU-Schuhgröße: 35

Artikel-Nr.: 092730 35
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ELLA
Herstellerbezeichnung Damen Sicherheitsschuh ELLA
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Farbe blau
Größe EU 35
Geschlecht Damen
Norm EN ISO 20345; Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
Obermaterial Mikrofaser; Textil
Material Sohle Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Rutschhemmung ja
Zehenschutzkappe ja
Material Zehenschutzkappe Aluminium
geschlossener Fersenbereich ja
Kraftstoffbeständigkeit der Sohle ja
antistatische Eigenschaften ja
Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich ja
Schutzklasse S1
Fersendämpfung ja
Gewichtsabhängige Dämpfung nein
Eigenschaft Schuh für orthopädische Einlegesohlen geeignet; gefüttert; herausnehmbares Fußbett
Material Innenfutter Mikrofaser; Textil
Schaftausführung Niedrig
Produktart Halbschuhe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 092730 35
EAN / GTIN 4044348638835
Herstellernummer ELLA XB 35
Hersteller/verantwortliche Person Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Beschreibung

Ausführung:

Damen Sicherheitsschuh ELLA mit VARIO Multiflex®-Technologie und SECURA VARIO® Fersendämpfung.
  • Atmungsaktives Funktionsobermaterial.
  • Nahtfreie Schuhkonstruktion.
  • Weiches und atmungsaktives Funktionsfutter.
  • Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD.
  • Echtleder Brandsohle.
  • Laufsohle TPU Woman Sport ESD.
  • ESD-Ausstattung.

Norm:

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.
EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Hinweis:

Schmale Ausführung NB unter Nr. 092729.
Beinhaltet das Dämpfungselement gelb und grün