Laag model schoen blauw ELLA ESD, S1 XB 35

Artikelnummer: 092730 35
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Veiligheidsklasse: S1
  • Materiaal teenbeschermkap: Aluminium
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
  • Eigenschap: Vario®-demping

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Dames
Veiligheidsklasse S1
Materiaal teenbeschermkap Aluminium
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Eigenschap Vario®-demping
EU-schoenmaat 35
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092730 35
EAN/GTIN 4044348638835
Nummer fabrikant ELLA XB 35

Omschrijving

Uitvoering:

Damesveiligheidsschoen ELLA met VARIO Multiflex®-technologie en SECURA VARIO®-hieldemping.
  • Ademend functioneel bovenmateriaal.
  • Naadvrije schoenconstructie.
  • Zachte en ademende functionele voering.
  • Comfortabele inlegzool ERGO-SOFT ESD.
  • Binnenzool van echt leer.
  • Loopzool TPU Woman Sport ESD.
  • ESD-uitrusting.

Norm:

Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.
EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Tip:

Smalle uitvoering NB onder nr. 092729.
Bevat het dempingselement geel en groen

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires
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
    EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen