Halbschuh schwarz / weiß JAMAIN XXST Low ESD, S3S, EU-Schuhgröße: 43

Artikel-Nr.: 092249 43
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
129 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie JAMAIN
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Farbe schwarz; weiß
Größe EU 43
Geschlecht Herren; Unisex
Norm EN ISO 20345; Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
Obermaterial Rindleder
Material Sohle Polyurethan (PU); Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Rutschhemmung ja
Zehenschutzkappe ja
Material Zehenschutzkappe Stahl
durchtrittsichere Sohle ja
Material Durchtrittsicherheit Textil
geschlossener Fersenbereich ja
Kraftstoffbeständigkeit der Sohle ja
antistatische Eigenschaften ja
Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich ja
kein Wasserdurchtritt für min. 60 Minuten ja
Wasserdicht ja
profilierte Laufsohle ja
Schutzklasse S3S
Eigenschaft Schuh gefüttert
Schaftausführung Niedrig
Produktart Halbschuhe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 092249 43
EAN / GTIN 4030839333495
Herstellernummer 720011-43
Hersteller/verantwortliche Person ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Beschreibung

Ausführung:

Moderner Sicherheitsschuh im Street Style mit PU Zwischensohle und Infinergy® Kern von BASF für besonders hohe Stoßabsorption und Dämpfung.
  • Obermaterial aus robustem Rindleder.
  • Atmungsaktives Textilfutter.
  • Gepolsterte Lasche.
  • Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black.
  • TPU/PU Sohle WELLMAXX STREET, rutschhemmend.
  • ESD-Ausstattung.

Norm:

EN ISO 20345:2022 S3S SR FO