Zapato abotinado negro/blanco JAMAIN XXST Low ESD, S3S, Número de zapato UE: 43

Número de artículo: 092249 43
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
129 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie JAMAIN
Zona de protección ESD (EPA) sí
Color negro; blanco
Tamaño UE 43
Sexo Caballero; Unisex
Norma EN ISO 20345; Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Material de cubierta Cuero vacuno
Material suela Poliuretano (PU); Poliuretano termoplástico (TPU)
Antideslizante sí
Cubierta protectora para los dedos sí
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Suela resistente a la perforación sí
Material seguridad antiperforación Textil
Zona del talón cerrada sí
Resistencia al combustible de la suela sí
Propiedades antiestáticas sí
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón sí
No pasa el agua durante mín. 60 minutos sí
Estanquidad al agua sí
Suela perfilada sí
Nivel de protección S3S
Características zapato forrado
Ejecución del mango Altura baja
Tipo de producto Zapatos de entretiempo

Identificación y clasificación

Número de artículo 092249 43
EAN / GTIN 4030839333495
Número del fabricante 720011-43
Fabricante/responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad moderno de estilo urbano con entresuela de PU y núcleo Infinergy® de BASF para una absorción de impactos y amortiguación especialmente elevadas.
  • Material exterior de resistente cuero vacuno.
  • Forro textil transpirable.
  • Lengüeta acolchada.
  • Plantilla interpuesta SPORTIVE ESD de superficie completa, negra.
  • Suela TPU/PU WELLMAXX STREET, antideslizante.
  • Dotación ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S3S SR FO