Halbschuh schwarz/blau SL 645 XP®, S3S, EU-Schuhgröße: 41

Artikel-Nr.: 092030 41
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, schwarz Tiefschwarz
Farbton, blau Kobaltblau
Serie SL
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Farbe blau; schwarz
Größe EU 41
Weite extra breit
Geschlecht Herren; Unisex
Norm DGUV 112-191; EN ISO 20345
Obermaterial Glattleder
Material Sohle Polyurethan (PU)
Rutschhemmung ja
Zehenschutzkappe ja
Material Zehenschutzkappe Aluminium
durchtrittsichere Sohle ja
Material Durchtrittsicherheit Textil
geschlossener Fersenbereich ja
Kraftstoffbeständigkeit der Sohle ja
antistatische Eigenschaften ja
Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich ja
kein Wasserdurchtritt für min. 60 Minuten ja
Wasserdicht ja
profilierte Laufsohle ja
Schutzklasse S3S
Verschluss Senkel
Fersendämpfung ja
Gewichtsabhängige Dämpfung ja
Eigenschaft Schuh für orthopädische Einlegesohlen geeignet; gedämpfte Sohle (Reboundsohle); metallfreie Sohle
Schaftausführung Niedrig
Produktart Halbschuhe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 092030 41
EAN / GTIN 4043692278421
Herstellernummer 57700-41
Hersteller/verantwortliche Person ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Beschreibung

Ausführung:

Leichter Sicherheitsschuh aus hochwertigem, weichen Leder mit besonderer Atmungsaktivität. Hohe Energierückgabe durch INNOFLEX System und dynamischer Bewegungsunterstützung. Ideal für harte Industrieböden. Weite 10. Mehrweitensystem verfügbar.
  • Dauerhaft, aktive Feuchtigkeitsregulierung dank aktiv-X Funktionsfutter.
  • Metallfreie Durchtritthemmung mit XP® Zwischensohle.
  • Aluminiumkappe.
  • MPU® REBOUND SYSTEM, druckentlastende Einlegesohle und reaktionsfreudige Sohlentechnologie.
  • MPU® INNOFLEX Sohlensystem mit Flexkerben für natürliches Abrollverhalten sowie Cloudzone im Fersenbereich, um hohe Aufprallkräfte abzufedern.
  • ESD-Ausstattung.

Waterproof-Glattleder für anhaltende Wasserdichtigkeit und Langlebigkeit.
Halbschuh mit Schnürsenkeln.

Norm:

EN ISO 20345:2022 S3S SR

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit