Halbschuh schwarz/blau SL 645 XP®, S3S, EU-Schuhgröße: 37

Artikel-Nr.: 092030 37
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, schwarz
Tiefschwarz
Farbton, blau
Kobaltblau
Serie
SL
ESD-Schutzzone (EPA)
ja
Farbe
blau; schwarz
Größe EU
37
Weite
extra breit
Geschlecht
Herren; Unisex
Norm
DGUV 112-191; EN ISO 20345
Obermaterial
Glattleder
Material Sohle
Polyurethan (PU)
Rutschhemmung
ja
Zehenschutzkappe
ja
Material Zehenschutzkappe
Aluminium
durchtrittsichere Sohle
ja
Material Durchtrittsicherheit
Textil
geschlossener Fersenbereich
ja
Kraftstoffbeständigkeit der Sohle
ja
antistatische Eigenschaften
ja
Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich
ja
kein Wasserdurchtritt für min. 60 Minuten
ja
Wasserdicht
ja
profilierte Laufsohle
ja
Schutzklasse
S3S
Verschluss
Senkel
Fersendämpfung
ja
Gewichtsabhängige Dämpfung
ja
Eigenschaft Schuh
für orthopädische Einlegesohlen geeignet; gedämpfte Sohle (Reboundsohle); metallfreie Sohle
Schaftausführung
Niedrig
Produktart
Halbschuhe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 092030 37
EAN / GTIN 4043692278384
Herstellernummer 57700-37
Hersteller/verantwortliche Person ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Beschreibung

Ausführung:

Leichter Sicherheitsschuh aus hochwertigem, weichen Leder mit besonderer Atmungsaktivität. Hohe Energierückgabe durch INNOFLEX System und dynamischer Bewegungsunterstützung. Ideal für harte Industrieböden. Weite 10. Mehrweitensystem verfügbar.
  • Dauerhaft, aktive Feuchtigkeitsregulierung dank aktiv-X Funktionsfutter.
  • Metallfreie Durchtritthemmung mit XP® Zwischensohle.
  • Aluminiumkappe.
  • MPU® REBOUND SYSTEM, druckentlastende Einlegesohle und reaktionsfreudige Sohlentechnologie.
  • MPU® INNOFLEX Sohlensystem mit Flexkerben für natürliches Abrollverhalten sowie Cloudzone im Fersenbereich, um hohe Aufprallkräfte abzufedern.
  • ESD-Ausstattung.

Waterproof-Glattleder für anhaltende Wasserdichtigkeit und Langlebigkeit.
Halbschuh mit Schnürsenkeln.

Norm:

EN ISO 20345:2022 S3S SR

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit