Sandale schwarz RUNNER 145, S1PS, EU-Schuhgröße: 38

Artikel-Nr.: 092014 38
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie RUNNER
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Farbe schwarz
Größe EU 38
Geschlecht Herren; Unisex
Norm DGUV 112-191; EN ISO 20345
Obermaterial Meshmaterial
Rutschhemmung ja
Zehenschutzkappe ja
Material Zehenschutzkappe Stahl
durchtrittsichere Sohle ja
Material Durchtrittsicherheit Textil
geschlossener Fersenbereich nein
Schutzklasse S1PS
Verschluss Klettverschluss
Fersendämpfung ja
Gewichtsabhängige Dämpfung nein
Eigenschaft Schuh für orthopädische Einlegesohlen geeignet; gedämpfte Sohle (Reboundsohle); metallfreie Sohle
Schaftausführung Niedrig
Produktart Sandalen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 092014 38
EAN / GTIN 4043692461090
Herstellernummer 27400-38
Hersteller/verantwortliche Person ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Beschreibung

Ausführung:

Sportlich, moderner Sicherheitsschuh der RUNNER Serie mit hoher Flexibilität.
  • Dauerhaft, aktive Feuchtigkeitsregulierung dank aktiv-X Funktionsfutter.
  • Metallfreie Durchtritthemmung mit XP® Zwischensohle.
  • Stahlkappe.
  • MPU® REBOUND SYSTEM, druckentlastende Einlegesohle und reaktionsfreudige Sohlentechnologie.
  • clima-stream® Konzept für maximale Atmungsaktivität im Schuh.
  • SPORTY Sohlensystem mit Lamellen für natürliches Abrollverhalten sowie sehr guter Dämpfung im Fersenbereich.
  • ESD-Ausstattung.
  • MESH-Obermaterial.
  • Sandale mit Klettverschluss.

Norm:

EN ISO 20345:2022 S1PS SR