Sandales, noires RUNNER 145, S1PS, Pointure EU: 38

Réf.: 092014 38
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure EU Prix par 1 paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série RUNNER
Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur noir
Taille EU 38
Sexe Homme; Unisexe
Norme DGUV 112-191; EN ISO 20345
Matière extérieure mailles
Antidérapant oui
Embout de protection oui
Matériau coque de protection Acier
Semelle antiperforation oui
Matériau protection antiperforation Tissu
Zone du talon fermée non
Classe de protection S1PS
Mécanisme de fermeture fermeture auto-agrippante
Amortissement au niveau des talons oui
Amortissement en fonction du poids non
Caractéristique chaussure convient aux semelles intérieures orthopédiques; semelle amortie (semelle Rebound); semelle non métallique
Type de queue position basse
Type de produit chaussures basses

Identification et classification

Référence article 092014 38
EAN / GTIN 4043692461090
Réf. fabricant 27400-38
Fabricant/personne responsable ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité sportives et modernes de la série RUNNER offrant une grande flexibilité.
  • Régulation permanente et active de l’humidité grâce à la doublure fonctionnelle Active-X.
  • Protection antiperforation non métallique avec semelle intermédiaire XP®.
  • Embout en acier.
  • MPU® REBOUND SYSTEM, semelle intérieure soulageant la pression et technologie de semelle réactive.
  • Concept clima-stream® pour une respirabilité maximale des chaussures.
  • Système de semelle SPORTY avec lamelles pour un déroulement naturel du pied et un excellent amortissement au niveau du talon.
  • Equipement ESD.
  • Tige en maille.
  • Sandales à fermeture auto-agrippante.

Norme:

EN ISO 20345:2022 S1PS SR