{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Gewebeanteil, Polyester | 100 % | |
| Temperatur, Maschinenwäsche | 40 °C | |
| Serie | Voss | |
| Farbe | schwarz | |
| Gewebezusammensetzung | Polyester | |
| Gewebedichte | 170 g/m2 | |
| Waschverfahren | Maschinenwäsche | |
| Anwendungsart | Regenschutz | |
| Anzahl Taschen, Pattentasche | 2 St. | |
| Kapuze abnehmbar | ja | |
| Internationale Größe, Unisex | 3XL | |
| Produktart | Jacke | |
| Taschenart | Pattentasche | |
| Verschluss | Druckknopf; Reißverschluss | |
| Kapuze | ja | |
| Eigenschaften | mit Reflexmaterial; verlängerter Rücken; wasserabweisend; winddicht; Ärmelbündchen | |
| Geschlecht | Unisex | |
| Norm | EN 343 |
| Artikelnummer | 091915 3XL | |
| EAN / GTIN | 7040051269462 | |
| Herstellernummer | 70180_990-3XL | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Helly Hansen Deutschland GmbH, Balanstr. 73, 81541 München, Deutschland, https://www.hellyhansen.com/ |