• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Bunda do deště Voss, černá, Velikost Unisex: 3XL

Artiklové číslo: 091915 3XL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí kalhoty / overaly

HELLY HANSEN® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky HELLY HANSEN®

Pánské velikosti
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Takto se měří

Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Podíl tkaniny, Polyester 100 %
Teplota, Strojové praní 40 °C
Řada Voss
Barva Černá
Složení tkaniny Polyester
Hustota tkaniny 170 g/m2
Proces mytí Strojové praní
Typ aplikace Ochrana proti dešti
Počet kapes, Kapsička s klopou 2 ks
Odnímatelná kapuce ano
Mezinárodní velikost, Unisex 3XL
Druh produktu Bunda
Typ sáčku Kapsička s klopou
Uzávěr Druk; Zip
Kapuce ano
Vlastnosti Manžety na rukávech; Neprofoukavé; Nepromokavé; Prodloužená záda; S reflexním materiálem
Pohlaví Unisex
Norma EN 343

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091915 3XL
EAN / GTIN 7040051269462
Číslo výrobce 70180_990-3XL
Výrobce/odpovědná osoba Helly Hansen Deutschland GmbH, Balanstr. 73, 81541 München, Deutschland, https://www.hellyhansen.com/

Popis

Provedení:

Klasické oblečení do deště z neprofukavé a nepromokavé PU tkaniny s technologií Helox+ nabízí plnou ochranu před povětrnostními vlivy. Dodatečný komfort díky lehkému strečovému materiálu Helox+, i při delším nošení. Reflexní prvky pro lepší viditelnost.
Bunda do deště s prodlouženou zádovou částí a shrnovatelou kapucí se stahovací šňůrkou.
  • Přední zip.
  • Dvě kapsy na ruce s klopou.
  • Lem se stahovací šňůrkou.
  • Rukávové manžety s regulací patentním knoflíkem.

Norma:

EN 343