Kniepolster Waterloo 1 Paar, schwarz, Typ: KNEE

Artikel-Nr.: 091809 KNEE
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
201 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: EN 14404

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe schwarz
Norm EN 14404
Produktart Kniepolster

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 091809 KNEE
EAN / GTIN 5708628075961
Herstellernummer 00718-100-08
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Ausführung:

Größe: onesize.
Kniepolster aus Ethylenvinylacetat kann gekürzt werden und ist somit für alle Mascot® Hosen mit Kniepolstertaschen geeignet. Maße: 150 × 270 × 20 mm (B × H × T).

Norm:

EN 14404

Passend für:

Alle Mascot® Bundhosen mit Kniepolstertaschen.

Lieferumfang:

Lieferung paarweise.