{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, grau | Anthrazitgrau | |
| Gewebeanteil, Elastan | 8 % | |
| Gewebeanteil, Polyamid | 92 % | |
| Temperatur, Maschinenwäsche | 40 °C | |
| Serie | ADVANCED | |
| Güte- und Prüfsiegel | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Anwendungsart | Active | |
| Position | vorne; hinten; rechts | |
| Produktart | Bundhose | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Größe DE | 52S | |
| Farbe | grau | |
| Gewebezusammensetzung | Elastan; Polyamid | |
| Gewebedichte | 235 g/m2 | |
| Waschverfahren | Maschinenwäsche | |
| Geschlecht | Herren | |
| mit Taschen | ja; ja; ja | |
| Verschluss | Reißverschluss | |
| Eigenschaften | reflektierend; wasserabweisend |
| Artikelnummer | 091791 52S | |
| EAN / GTIN | 5711074683956 | |
| Herstellernummer | 17279-311-18 76C52 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de |