{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Šedá | Antracitová šedá | |
| Podíl tkaniny, Elastan | 8 % | |
| Podíl tkaniny, polyamid | 92 % | |
| Teplota, Strojové praní | 40 °C | |
| Řada | ADVANCED | |
| Třída jakosti | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Typ aplikace | Active | |
| Velikost DE | 52S | |
| Položka | Vpředu; Vzadu; pravý | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Barva | Šedá | |
| Složení tkaniny | Elastan; polyamid | |
| Hustota tkaniny | 235 g/m2 | |
| Proces mytí | Strojové praní | |
| Druh produktu | Pracovní kalhoty do pasu | |
| Pohlaví | pánské | |
| S kapsami | ano; ano; ano | |
| Uzávěr | Zip | |
| Vlastnosti | Nepromokavé; Reflexní |
| Katalogové číslo | 091791 52S | |
| EAN / GTIN | 5711074683956 | |
| Číslo výrobce | 17279-311-18 76C52 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de |