{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, grau | Silbergrau | |
| Gewebeanteil, Baumwolle | 33 % | |
| Gewebeanteil, Polyester | 60 % | |
| Gewebeanteil, Carbon | 7 % | |
| Temperatur, Normalwäsche | 40 °C | |
| Serie | CONDUCTEX® | |
| Herstellerbezeichnung | ESD Sweatjacke CONDUCTEX® Pro Knit | |
| Güte- und Prüfsiegel | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | ja | |
| Farbe | blau; grau | |
| Gewebezusammensetzung | Baumwolle; Carbon; Polyester | |
| Gewebedichte | 306 g/m2 | |
| Waschverfahren | Normalwäsche | |
| Internationale Größe, Unisex | XS | |
| Produktart | Jacke | |
| Verschluss | Reißverschluss | |
| Eigenschaften | antistatisch; Ärmelbündchen | |
| Geschlecht | Unisex | |
| Norm | EN 61340-5-1 |
| Artikelnummer | 091628 XS | |
| EAN / GTIN | 4063479506400 | |
| Herstellernummer | 08016 86106 301 2064-XS | |
| Hersteller/verantwortliche Person | HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com |