ESD Sweatjacke CONDUCTEX® Pro Knit, silbergrau / navy, Größe: 2XL

Artikel-Nr.: 091628 2XL
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, grau Silbergrau
Gewebeanteil, Baumwolle 33 %
Gewebeanteil, Polyester 60 %
Gewebeanteil, Carbon 7 %
Temperatur, Normalwäsche 40 °C
Serie CONDUCTEX®
Herstellerbezeichnung ESD Sweatjacke CONDUCTEX® Pro Knit
Güte- und Prüfsiegel Oeko-Tex® Standard 100
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Farbe blau; grau
Gewebezusammensetzung Baumwolle; Carbon; Polyester
Gewebedichte 306 g/m2
Waschverfahren Normalwäsche
Internationale Größe, Unisex 2XL
Produktart Jacke
Verschluss Reißverschluss
Eigenschaften antistatisch; Ärmelbündchen
Geschlecht Unisex
Norm EN 61340-5-1

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 091628 2XL
EAN / GTIN 4063479506455
Herstellernummer 08016 86106 301 2064-2XL
Hersteller/verantwortliche Person HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Beschreibung

Ausführung:

Anwendung: Automobil- und Automotive-Industrie, Elektronikfertigung, Flugzeugbau, Mechatronik.

Zum Schutz von Produkten vor elektrostatischer Entladung.
ESD Sweatjacke aus gestricktem CONDUCTEX® Pro Knit Material mit hohem Tragekomfort. Sehr gute Passform und Bewegungsfreiheit.
  • Bequemer, leitfähiger Sweatkragen.
  • Front mit Reißverschluss.
  • Zwei aufgesetzte Taschen.
  • Mit Ärmelbündchen.
  • ESD-Stickemblem auf rechtem Oberarm.

Norm:

EN 61340-5-1.

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb