ESD Damen Polo-Shirt CONDUCTEX® Cotton Knit, silbergrau, Größe: S

Artikel-Nr.: 091620 S
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, grau Silbergrau
Gewebeanteil, Baumwolle 95 %
Gewebeanteil, Carbon 5 %
Temperatur, Normalwäsche 40 °C
Serie CONDUCTEX®
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Farbe grau
Gewebezusammensetzung Baumwolle; Carbon
Gewebedichte 160 g/m2
Waschverfahren Normalwäsche
Produktart Polo-Shirt
Internationale Größe S
Passform eng anliegend
Anzahl Taschen 1 St.
Geschlecht Damen
Norm EN 61340-5-1

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 091620 S
EAN / GTIN 4063479520215
Herstellernummer 08023 86044 003 50-S
Hersteller/verantwortliche Person HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Beschreibung

Ausführung:

Anwendung: Automobil- und Automotive-Industrie, Elektronikfertigung, Flugzeugbau, Mechatronik.

Zum Schutz von Produkten vor elektrostatischer Entladung.
ESD Polo-Shirt aus komfortablem CONDUCTEX® Cotton Knit Material mit Bio-Baumwolle. Zuverlässige Ableitfähigkeit und hochwertige Verarbeitung. Sehr gute Passform mit leitfähigem Polokragen.
  • Brusttasche mit Knopfverschluss.
  • ESD-Stickemblem auf rechtem Oberarm.

Damen Polo-Shirt mit tailliertem Schnitt.

Norm:

EN 61340-5-1.

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb