Polo ESD de señora CONDUCTEX® Cotton Knit, Gris plateado, Tamaño: S

Número de artículo: 091620 S
Nuevo producto
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
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, gris
Gris plata
Porcentaje de tejido, Algodón
95 %
Porcentaje de tejido, Carbono
5 %
Temperatura, Lavado normal
40 °C
Serie
CONDUCTEX®
Zona de protección ESD (EPA)
sí
Color
gris
Composición del tejido
Algodón; Carbono
Densidad tejido
160 g/m2
Método de lavado
Lavado normal
Tipo de producto
Polo
Talla internacional
S
Forma ajustada
Ajustado/a
Número bolsillos
1 ud.
Sexo
Señora
Norma
EN 61340-5-1

Identificación y clasificación

Número de artículo 091620 S
EAN / GTIN 4063479520215
Número del fabricante 08023 86044 003 50-S
Fabricante/responsable HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Descripción

Ejecución:

Aplicación: Industria del automóvil y automoción, fabricación de productos electrónicos, construcción aeronáutica, mecatrónica.

Para la protección de productos contra descarga electrostática.
Polo ESD de material CONDUCTEX® Cotton Knit, con algodón orgánico. Capacidad de derivación fiable y acabado de alta calidad. Forma ajustada muy buena con cuello polo conductor.
  • Bolsillo superior con cierre de botón.
  • Emblema bordado ESD en la manga derecha.

Polo de señora con corte entallado.

Norma:

EN 61340-5-1.