{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Gewebeanteil, Baumwolle | 35 % | |
| Gewebeanteil, Polyester | 65 % | |
| Temperatur, Maschinenwäsche | 60 °C | |
| Serie | INDUSTRY | |
| Herstellerbezeichnung | Newark | |
| Güte- und Prüfsiegel | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Anwendungsart | Kälteschutz | |
| Träger verstellbar | ja | |
| Position | vorne; hinten; rechts; rechts; vorne; vorne | |
| Anzahl Taschen, vorne | 2 St.; 1 St.; 1 St. | |
| Anzahl Taschen, rechts | 1 St.; 1 St. | |
| Anzahl Taschen, hinten | 2 St. | |
| Produktart | Latzhose | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Größe DE | 48L | |
| Farbe | schwarz | |
| Gewebezusammensetzung | Baumwolle; Polyester | |
| Gewebedichte | 270 g/m2 | |
| Waschverfahren | Industriewäsche; Maschinenwäsche | |
| Geschlecht | Herren | |
| mit Taschen | ja; ja; ja; ja | |
| Verschluss | Druckknopf; Gummizug; Klettverschluss; Reißverschluss | |
| Verschlussleiste verdeckt | ja | |
| Eigenschaften | Kniebereich verstärkt | |
| Norm | EN 14404 |
| Artikelnummer | 091591 48L | |
| EAN / GTIN | 5707209833884 | |
| Herstellernummer | 10569-442-09 90C48 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de |