{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Audinio dalis, medvilnė | 35 % | |
| Audinio dalis, poliesteris | 65 % | |
| Temperatūra, skalbimas skalbimo mašinoje | 60 °C | |
| Serija | INDUSTRY | |
| Gamintojo pavadinimas | Newark | |
| Kokybės ir bandymo ženklas | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| ESD apsaugos zona (EPA) | ne | |
| Taikymo būdas | Apsauga nuo šalčio | |
| Reguliuojami laikikliai | taip | |
| Dydis DE | 48L | |
| Padėtis | priekyje; apačioje; dešininis; dešininis; priekyje; priekyje | |
| Kišenių skaičius, priekyje | 2 vnt.; 1 vnt.; 1 vnt. | |
| Kišenių skaičius, dešininis | 1 vnt.; 1 vnt. | |
| Kišenių skaičius, apačioje | 2 vnt. | |
| Spalva | juoda | |
| Audinio sudėtis | medvilnė; poliesteris | |
| Audinio tankis | 270 g/m2 | |
| Skalbimo procedūra | pramoninis skalbimas; skalbimas skalbimo mašinoje | |
| Produkto rūšis | kelnės su petnešomis | |
| Lytis | Vyriškas modelis | |
| Su kišenėmis | taip; taip; taip; taip | |
| Užsegimas | Guminis apvalkalas; mygtukas; su lipukais; užtrauktukas | |
| Užsegimo juosta paslėpta | taip | |
| Savybės | sutvirtinta kelių zona | |
| Standartas | EN 14404 |
| Produkto numeris | 091591 48L | |
| EAN / GTIN | 5707209833884 | |
| Gamintojo numeris | 10569-442-09 90C48 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Germany, www.mascot.de |