Fleece ACCELERATE, schwarzblau, Unisex-Größe: 3XL

Artikel-Nr.: 091577 3XL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

MASCOT In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke MASCOT beachten müssen.

Normale Herrengröße (Körpergröße 176 cm - 180 cm)
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Hüftumfang cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, schwarz Schwarzblau
Gewebeanteil, Polyester 94 %
Gewebeanteil, Elastan 6 %
Temperatur, Schonwäsche 40 °C
Serie ACCELERATE
Herstellerbezeichnung ACCELERATE Fleecepullover
Güte- und Prüfsiegel Oeko-Tex® Standard 100
Farbe blau; schwarz
Gewebezusammensetzung Elastan; Polyester
Gewebedichte 260 g/m2
Waschverfahren Schonwäsche
trocknen Nicht Trommeltrocknen
bügeln Nicht bügeln
bleichen Nicht Bleichen
chemische Reinigung Nassreinigung
Anwendungsart Kälteschutz; Thermo
Anzahl Taschen, Seitentasche 1 St.
Anzahl Taschen, Brusttasche 1 St.
Position, Seitentasche vorne
Reißverschluss Eigenschaft Einweg
Verschlussleiste verdeckt, Reißverschluss ja
Internationale Größe, Unisex 3XL
Produktart Jacke
Taschenart Brusttasche; Seitentasche
Verschluss Gummizug; Reißverschluss
Kapuze nein
Eigenschaften Stehkragen; Wetterschutzleiste; reflektierend; winddicht; Ärmelbündchen
Geschlecht Unisex

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 091577 3XL
EAN / GTIN 5711074649488
Herstellernummer 18003-316-010 3XL
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Ausführung:

Der ACCELERATE Fleecepullover passt sich durch das moderne Design bestens dem Körper an, wodurch auch eine größere Bewegungsfreiheit erzielt wird. Durch die robuste Oberfläche des Materials kann sich Schmutz und Staub nicht sammeln. Die Reflexeffekte auf dem Fleece erhöhen die schnellere Erkennbarkeit.
  • Flexibler hoher Kragen mit Reißverschluss am Hals und Wetterschutzleiste.
  • Brusttasche mit kurzem Reißverschluss.
  • Vordertasche mit Reißverschluss.
  • Elastisches Band an Ärmeln und Saum.