Pracovní svetr – fleece ACCELERATE, černomodrá, Velikost Unisex: 3XL

Artiklové číslo: 091577 3XL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

MASCOT V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky MASCOT

Normální pánská velikost (výška postavy 176 cm – 180 cm)
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod boků
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Takto se měří

Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Černá Černá modrá
Podíl tkaniny, Polyester 94 %
Podíl tkaniny, Elastan 6 %
Teplota, Šetrné praní 40 °C
Řada ACCELERATE
Označení výrobce ACCELERATE Fleecepullover
Třída jakosti Oeko-Tex® Standard 100
Barva Modrá; Černá
Složení tkaniny Elastan; Polyester
Hustota tkaniny 260 g/m2
Proces mytí Šetrné praní
Sušit Nesušit v sušičce
Žehlení Nežehlit
Bělení Nebělit
Chemické čištění Čištění zamokra
Typ aplikace Ochrana proti chladu; Thermo
Počet kapes, Boční kapsa 1 ks
Počet kapes, Náprsní kapsa 1 ks
Položka, Boční kapsa Vpředu
Funkce zipu Jedním způsobem
Zakrytá závěsová lišta, Zip ano
Mezinárodní velikost, Unisex 3XL
Druh produktu Bunda
Typ sáčku Náprsní kapsa; Boční kapsa
Uzávěr Stahování na gumu; Zip
Kapuce ne
Vlastnosti Krycí látková lišta; Manžety na rukávech; Neprofoukavé; Stojáček; reflexní
Pohlaví Unisex

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091577 3XL
EAN / GTIN 5711074649488
Číslo výrobce 18003-316-010 3XL
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Provedení:

Díky svému modernímu designu se fleecový svetr ACCELERATE dokonale přizpůsobí tělu, docílí se tak větší volnosti v pohybu. Díky robustnímu povrchu materiálu se nečistoty a prach nemohou zachycovat. Reflexní efekty zvyšují rychlejší rozpoznání.
  • Flexibilní zvýšený límec s ochranou brady a ochranná klopa.
  • Náprsní kapsa se krátkým zipem.
  • Přední kapsa se zipem.
  • Elastický pásek na rukávech a zápěstích.