Schweißerschutz-Jacke, Unisex-Größe: L

Artikel-Nr.: 091435 L
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

HOLEX In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke HOLEX beachten müssen.

Normale Herrengröße
Bestellgröße DE Größe INT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm Körpergröße cm
42 82 - 85 77 - 80 84 - 87 77 167 - 173
44 XS 86 - 89 78 - 81 88 - 91 78 169 - 175
46 S 90 - 93 82 - 85 92 - 95 79 171 - 177
48 M 94 - 97 86 - 89 96 - 99 80 173 - 179
50 M 98 - 101 90 - 93 100 - 103 81 175 - 181
52 L 102 - 105 94 - 97 104 - 107 82 177 - 183
54 XL 106 - 109 98 - 101 108 - 111 83 179 - 185
56 XL 110 - 113 102 - 105 112 - 117 84 180 - 186
58 2XL 114 - 117 106 - 109 118 - 121 85 181 - 187
60 3XL 118 - 121 110 - 113 122 - 125 86 182 - 188
62 3XL 122 - 125 114 - 117 126 - 129 87 182 - 188
64 4XL 126 - 129 118 - 121 130 - 133 88 182 - 188
Untersetzte Herrengröße
Bestellgröße DE Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm Körpergröße cm
24 94 - 97 88 - 91 98 - 101 76 166 - 172
25 98 - 101 92 - 95 102 - 105 77 168 - 174
26 102 - 105 96 - 99 106 - 109 78 170 - 176
27 106 - 109 100 - 103 110 - 113 79 172 - 178
28 110 - 113 104 - 107 114 - 119 80 174 - 180
29 114 - 117 108 - 111 120 - 123 81 176 - 182
Normale Damengrößen
Bestellgröße DE Größe INT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm Körpergröße cm
34 XS 80 - 83 66 - 69 88 - 91 80 164 - 176
36 S 84 - 87 70 - 73 92 - 95 80 164 - 176
38 M 88 - 91 74 - 77 96 - 99 80 164 - 176
40 L 92 - 95 78 - 81 100 - 103 80 164 - 176
42 L 96 - 100 82 - 85 104 - 107 80 164 - 176
44 XL 101 - 106 86 - 91 108 - 111 80 164 - 176
46 XL 107 - 112 92 - 96 112 - 115 80 164 - 176
2XL 113 - 118 97 - 101 116 - 119 164 - 176
3XL 119 - 124 102 - 106 120 - 123

So wird gemessen

auf Anfrage
Sofort lieferbar
78 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewebeanteil, Leder 100 %
Farbe braun
Gewebezusammensetzung Leder
Gewebedichte 1 200 g/m2
Anwendungsart Flammschutz; Hitzeschutz; Schweißerschutz
Internationale Größe, Unisex L
Produktart Jacke
Taschenart Innentasche
Verschluss Druckknopf; Klettverschluss
Kapuze nein
Eigenschaften Stehkragen; gefüttert
Geschlecht Unisex
Norm DIN EN ISO 11611
Schutzkategorie III

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 091435 L
EAN / GTIN 4067263449744
Herstellernummer 091435 L
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Hitze- und flammenbeständige Kleidung aus langlebigem und geschmeidigem Rindspaltleder in Kombination mit schwer-entflammbarem Gewebe. Stromisolierte Druckknöpfe und feuerfeste Klettverschlüsse. Die Bekleidung schützt vor Flammen, Spritzern geschmolzenen Materials und Strahlungswärme beim Schweißen, Schleifen oder Brennen.
Schweißerschutzjacke mit Stehkragen zum Schutz vor Schweißspritzern.
  • Doppellederverstärkung an der Frontdruckknopfleiste.
  • Geräumige Lederinnentasche.
  • Nacken- und Schulterfutter aus flammhemmender Baumwolle.

Norm:

EN ISO 11611:2015 Klasse 2 A1 + A2

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schützt vor identifizierten Gefahren beim Schweißen, einschließlich Flammen, Spritzern geschmolzenen Materials, Strahlungswärme und kurzfristigen elektrischen Schlag.
  • Bei erhöhtem Risiko eines Stromschlags oder von unter Spannung stehenden Teilen ist eine zusätzliche elektrische Isolation erforderlich, wie in EN ISO 11611 zum Schutz gegen unter Spannung stehende elektrische Leiter bis zu 100 V = (DC) angegeben.
  • Dieses Produkt kann für alle Lichtbogen-Schweißverfahren wie MMA, MIG / MAG, WIG, Plasma- Mikro-, Spot- und Gas-Schweißen sowie Plasma- und Brennschneiden, Ausfugen, Löten und thermisches Lichtbogenspritzen verwendet werden.
  • Da sich die Anwendungen unterscheiden, liegt es in der Verantwortung des Benutzers, für jede Anwendung das richtige Produkt zu ermitteln.

Sachwidriger Einsatz
  • Nie auf heißer Oberfläche ablegen.
  • Nicht zum Schutz vor langfristigen hohen Spannungen.
  • Schützt nicht vor Aufprallgefahren.
  • Schützt nicht vor explosiven Stoffen oder ätzenden Flüssigkeiten.
  • Nicht unter Wasser tauchen.
  • Nicht verwenden bei Verunreinigung mit brennbaren Materialien.
  • Nicht verwenden in Räumen mit erhöhtem Luftsauerstoff.
  • Elektrischer Schutz ist reduziert, wenn die Kleidung nass, dreckig oder in Schweiß gebadet ist.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.