Chaqueta de protección para soldadores, Tamaño unisex: L

Número de artículo: 091435 L
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

HOLEX Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa HOLEX

Talla normal de hombre
Tamaño del pedido DE Talla INT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm Altura en cm
42 82 - 85 77 - 80 84 - 87 77 167 - 173
44 XS 86 - 89 78 - 81 88 - 91 78 169 - 175
46 S 90 - 93 82 - 85 92 - 95 79 171 - 177
48 M 94 - 97 86 - 89 96 - 99 80 173 - 179
50 M 98 - 101 90 - 93 100 - 103 81 175 - 181
52 L 102 - 105 94 - 97 104 - 107 82 177 - 183
54 XL 106 - 109 98 - 101 108 - 111 83 179 - 185
56 XL 110 - 113 102 - 105 112 - 117 84 180 - 186
58 2XL 114 - 117 106 - 109 118 - 121 85 181 - 187
60 3XL 118 - 121 110 - 113 122 - 125 86 182 - 188
62 3XL 122 - 125 114 - 117 126 - 129 87 182 - 188
64 4XL 126 - 129 118 - 121 130 - 133 88 182 - 188
Talla de los hombres robustos
Tamaño del pedido DE Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm Altura en cm
24 94 - 97 88 - 91 98 - 101 76 166 - 172
25 98 - 101 92 - 95 102 - 105 77 168 - 174
26 102 - 105 96 - 99 106 - 109 78 170 - 176
27 106 - 109 100 - 103 110 - 113 79 172 - 178
28 110 - 113 104 - 107 114 - 119 80 174 - 180
29 114 - 117 108 - 111 120 - 123 81 176 - 182
Tallas de mujer (altura 176 cm - 180 cm)
Tamaño del pedido DE Talla INT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm Altura en cm
34 XS 80 - 83 66 - 69 88 - 91 80 164 - 176
36 S 84 - 87 70 - 73 92 - 95 80 164 - 176
38 M 88 - 91 74 - 77 96 - 99 80 164 - 176
40 L 92 - 95 78 - 81 100 - 103 80 164 - 176
42 L 96 - 100 82 - 85 104 - 107 80 164 - 176
44 XL 101 - 106 86 - 91 108 - 111 80 164 - 176
46 XL 107 - 112 92 - 96 112 - 115 80 164 - 176
2XL 113 - 118 97 - 101 116 - 119 164 - 176
3XL 119 - 124 102 - 106 120 - 123

Así se mide

a petición
En stock
71 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Porcentaje de tejido, Cuero 100 %
Color marrón
Composición del tejido Cuero
Densidad tejido 1.200 g/m2
Tipo de aplicación Protección de inflamación; Protección contra el calor; Protección para soldadores
Talla internacional, Unisex L
Tipo de producto Chaqueta
Tipo de bolsillo Bolsillo interior
Cierre Botón pulsador; Cierre por adherencia
Capucha no
Características Cuello alzado; forrado
Sexo Unisex
Norma DIN EN ISO 11611
Categoría de protección III

Identificación y clasificación

Número de artículo 091435 L
EAN / GTIN 4067263449744
Número del fabricante 091435 L
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Prendas ignífugas y resistentes al calor fabricadas con piel de vacuno flexible y duradera combinada con tejido ignífugo. Botones de presión aislados eléctricamente y cierres por adherencia ignífugos. La prenda protege contra las llamas, las salpicaduras de material fundido y el calor radiante durante los trabajos de soldadura, amolado o quemado.
Chaqueta de protección para soldadores con cuello alzado para la protección contra salpicaduras de soldadura.
  • Doble refuerzo de cuero en la tapeta de botones de presión frontal.
  • Amplio bolsillo interior de cuero.
  • Forro de cuello y hombro hecho de algodón ignífugo.

Norma:

EN ISO 11611:2015 clase 2 A1 + A2

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Protección contra los riesgos de soldadura identificados, incluidas las llamas, las salpicaduras de material fundido, el calor radiante y las descargas eléctricas de corta duración.
  • En caso de aumento del riesgo de descarga eléctrica o de piezas bajo tensión, se requiere un aislamiento eléctrico adicional, tal como se especifica en la norma EN ISO 11611 para la protección contra conductores eléctricos bajo tensión de hasta 100 V = (CC).
  • Este producto se puede utilizar para todos los procesos de soldadura por arco como MMA, MIG/MAG, TIG, soldadura por plasma, microsoldadura, soldadura por puntos y soldadura con gas, así como el corte por plasma y oxicorte, el rejuntado, la soldadura blanda y la proyección térmica por arco.
  • Debido a que las aplicaciones son diferentes, es responsabilidad del usuario determinar el producto correcto para cada aplicación.

Utilización indebida
  • No colocar nunca sobre superficies calientes.
  • No protege contra tensiones de alto voltaje a largo plazo.
  • No protege de los riesgos por golpes fuertes.
  • Protege de sustancias explosivas o líquidos corrosivos.
  • No sumergir en agua.
  • No usar en caso de contaminación con materiales combustibles.
  • No usar en habitaciones con oxígeno atmosférico elevado.
  • La protección eléctrica se reduce cuando la ropa está mojada, sucia o empapada en sudor.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.