{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, blau | Nachtblau | |
| Farbton, gelb | Leuchtgelb | |
| Gewebeanteil, Polyester | 100 % | |
| Temperatur, Maschinenwäsche | 40 °C | |
| Serie | Unite | |
| Farbe | blau; gelb | |
| Gewebezusammensetzung | Polyester | |
| Gewebedichte | 170 g/m2 | |
| Waschverfahren | Maschinenwäsche | |
| Anwendungsart | Thermo | |
| Anzahl Taschen, Seitentasche | 2 St. | |
| Position, Seitentasche | vorne | |
| Reißverschluss Eigenschaft | Einweg | |
| Reißverschluss Material | Kunststoff | |
| Verschlussleiste verdeckt, Reißverschluss | ja | |
| Internationale Größe, Unisex | XL | |
| Produktart | Jacke | |
| Taschenart | Seitentasche | |
| Verschluss | Reißverschluss | |
| Kapuze | nein | |
| Eigenschaften | Wetterschutzleiste; verlängerter Rücken; winddicht | |
| Geschlecht | Unisex |
| Artikelnummer | 091428 XL | |
| EAN / GTIN | 7330509907788 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |