Chaqueta microfibra, azul marino / amarillo neón, Tamaño unisex: XL

Número de artículo: 091428 XL
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, azul Azul noche
Color, amarillo Amarillo brillante
Porcentaje de tejido, Poliéster 100 %
Temperatura, Lavado a máquina 40 °C
Serie Unite
Color azul; amarillo
Composición del tejido Poliéster
Densidad tejido 170 g/m2
Método de lavado Lavado a máquina
Tipo de aplicación Termo
Número bolsillos, Bolsillo lateral 2 ud.
Posición, Bolsillo lateral Delante
Característica cremallera Una manera
Material cremallera Plástico
Tira de cierre oculta, Cremallera sí
Talla internacional, Unisex XL
Tipo de producto Chaqueta
Tipo de bolsillo Bolsillo lateral
Cierre Cremallera
Capucha no
Características Banda protectora contra la intemperie; Espalda alargada; cortavientos
Sexo Unisex

Identificación y clasificación

Número de artículo 091428 XL
EAN / GTIN 7330509907788
Fabricante/responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Descripción

Ejecución:

Chaqueta de microfibra de la familia Unite. Corte Slim-Fit y equipada con Anti-Pilling. Forro polar de rejilla moderno en los laterales y espalda alargada.
  • Cremallera frontal de plástico.
  • Banda interior cortavientos.
  • Dos bolsillos delanteros con cremallera.