Hybrid-Jacke, marineblau / neon-gelb, Unisex-Größe: XL

Artikel-Nr.: 091427 XL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, blau Nachtblau
Farbton, gelb Leuchtgelb
Gewebeanteil, Polyester 92 %
Gewebeanteil, Elastan 8 %
Temperatur, Maschinenwäsche 40 °C
Güte- und Prüfsiegel Oeko-Tex® Standard 100
Farbe blau; gelb
Gewebezusammensetzung Elastan; Polyester
Gewebedichte 265 g/m2
Waschverfahren Maschinenwäsche
Anwendungsart Regenschutz
Reißverschluss Eigenschaft Einweg
Verschlussleiste verdeckt, Reißverschluss ja
mit Klettverschluss nein
Kapuze abnehmbar ja
Internationale Größe, Unisex XL
Produktart Jacke
Taschenart Brusttasche; Seitentasche
Verschluss Klettverschluss; Reißverschluss
Kapuze ja
Eigenschaften Klettverschluss am Ärmel; Wetterschutzleiste; atmungsaktiv; gefüttert; verlängerter Rücken; Ärmelbündchen weitenregulierbar
Geschlecht Unisex

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 091427 XL
EAN / GTIN 7330509941836
Hersteller/verantwortliche Person Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Beschreibung

Ausführung:

Multifunktionale Hybrid-Jacke mit gestepptem Rücken- und Brustbereich, der durch geformte Softshell-Ärmel mit 4-Wege-Stretch und eine abnehmbare Kapuze ergänzt wird. Fleece-gefütterter Kragen.
  • Robuster Front-Reißverschluss mit innenliegender Windleiste.
  • Brust - und Vordertaschen mit Reißverschluss.
  • Verlängerter Rücken mit verstellbarem Kordelzug am Bund.
  • Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss.