Hybridní bunda, námořnická modrá/neonová žlutá, Velikost Unisex: XL

Artiklové číslo: 091427 XL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří

Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Modrá Noční modrá
Barevný odstín, Žlutá Svítivá žlutá
Podíl tkaniny, Polyester 92 %
Podíl tkaniny, Elastan 8 %
Teplota, Strojové praní 40 °C
Třída jakosti Oeko-Tex® Standard 100
Barva Modrá; Žlutá
Složení tkaniny Elastan; Polyester
Hustota tkaniny 265 g/m2
Proces mytí Strojové praní
Typ aplikace Ochrana proti dešti
Funkce zipu Jedním způsobem
Zakrytá závěsová lišta, Zip ano
Se suchým zipem ne
Odnímatelná kapuce ano
Mezinárodní velikost, Unisex XL
Druh produktu Bunda
Typ sáčku Náprsní kapsa; Boční kapsa
Uzávěr spoj se suchým zipem; Zip
Kapuce ano
Vlastnosti Krycí látková lišta; Manžety na rukávech s nastavitelnou velikostí; Prodloužená záda; Prodyšné; Suchý zip na rukávu; s podšívkou
Pohlaví Unisex

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091427 XL
EAN / GTIN 7330509941836
Výrobce/odpovědná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Provedení:

Multifunkční hybridní bunda s prošívanou zadní částí a hrudníkem, doplněná tvarovanými softshellovými rukávy s 4cestným strečem a odnímatelnou kapucí. Límec vypodšívkovaný flaušem.
  • Robustní přední zip a vnitřní lišta na ochranu před větrem.
  • Náprsní a přední kapsy se zipem.
  • Prodloužená záda s nastavitelnou stahovací šňůrkou v pase.
  • Nastavitelné manžety se suchým zipem.