{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, blau | Nachtblau; Kobaltblau | |
| Gewebeanteil, Polyester | 94 % | |
| Gewebeanteil, Elastan | 6 % | |
| Temperatur, Maschinenwäsche | 40 °C | |
| Serie | PW2 | |
| Farbe | blau; blau | |
| Gewebezusammensetzung | Elastan; Polyester | |
| Gewebedichte | 280 g/m2 | |
| Waschverfahren | Maschinenwäsche | |
| Anwendungsart | Kälteschutz | |
| Anzahl Taschen, Innentasche | 2 St. | |
| Anzahl Taschen, Seitentasche | 2 St. | |
| Anzahl Taschen, Brusttasche | 1 St. | |
| Position, Seitentasche | links; rechts | |
| Reißverschluss Eigenschaft | Einweg | |
| Verschlussleiste verdeckt, Reißverschluss | ja | |
| Internationale Größe, Unisex | XL | |
| Produktart | Jacke | |
| Taschenart | Brusttasche; Innentasche; Seitentasche | |
| Verschluss | Reißverschluss | |
| Kapuze | nein | |
| Eigenschaften | Strech-Einsatz; Wetterschutzleiste; atmungsaktiv; winddicht; Ärmelbündchen | |
| Geschlecht | Unisex |
| Artikelnummer | 091396 XL | |
| EAN / GTIN | 5036108353347 | |
| Herstellernummer | PW271NRRXL | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com |