{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Gewebeanteil, Baumwolle | 55 % | |
| Gewebeanteil, Polyester | 45 % | |
| Temperatur, Maschinenwäsche | 40 °C | |
| Serie | PW2 | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Farbe | grau; schwarz | |
| Gewebezusammensetzung | Baumwolle; Polyester | |
| Gewebedichte | 144 g/m2 | |
| Waschverfahren | Maschinenwäsche | |
| Produktart | Polo-Shirt | |
| Internationale Größe | L | |
| Geschlecht | Unisex | |
| Armellänge | Kurzarm | |
| Eigenschaften | atmungsaktiv |
| Artikelnummer | 091393 L | |
| EAN / GTIN | 5036108387243 | |
| Herstellernummer | PW219BZRL | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com |