{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, blau | Nachtblau; Kobaltblau | |
| Gewebeanteil, Baumwolle | 55 % | |
| Gewebeanteil, Polyester | 45 % | |
| Temperatur, Normalwäsche | 40 °C | |
| Serie | PW2 | |
| Herstellerbezeichnung | Polo-Shirt PW2 | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Farbe | blau; blau | |
| Gewebezusammensetzung | Baumwolle; Polyester | |
| Gewebedichte | 144 g/m2 | |
| Waschverfahren | Normalwäsche | |
| trocknen | Nicht Trommeltrocknen; Normal Leinentrocknen | |
| bügeln | Nicht heiß (<110°) | |
| bleichen | Nicht Bleichen | |
| chemische Reinigung | Nicht chemisch reinigen | |
| Produktart | Polo-Shirt | |
| Internationale Größe | 2XL; 3XL; L; M; S; XL; XL | |
| Anwendungsart | UV-Schutz | |
| Passform | eng anliegend | |
| Geschlecht | Unisex | |
| Armellänge | Kurzarm | |
| Eigenschaften | UV Standard; atmungsaktiv | |
| Textilveredelung | ja |
| Artikelnummer | 091392 XL | |
| EAN / GTIN | 5036108357550 | |
| Herstellernummer | PW210NRRXL | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com |