Jacke ICONIQ COTTON, kornblau / schwarz, Unisex-Größe: 3XL

Artikel-Nr.: 091206 3XL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

KÜBLER In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke KÜBLER beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm Ärmellänge cm Körpergröße cm
XS 40-42 34-36 42-44 78-85 69-76 85-91 60-62 173-178
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-97 61-63 175-180
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 98-104 62-65 177-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 105-110 64-67 179-184
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 111-116 66-68 181-186
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 117-123 67-69 183-188
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 124-130 67-69 185-190

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, blau Kobaltblau
Gewebeanteil, Baumwolle 100 %
Temperatur, Maschinenwäsche 60 °C
Serie ICONIQ COTTON
Herstellerbezeichnung Jacke ICONIQ COTTON
Güte- und Prüfsiegel Oeko-Tex® Standard 100
Farbe blau; schwarz
Gewebezusammensetzung Baumwolle
Gewebedichte 295 g/m2
Waschverfahren Maschinenwäsche
Anzahl Taschen, Innentasche 2 St.
Anzahl Taschen, Seitentasche 2 St.
Anzahl Taschen, Brusttasche 1 St.
Position, Brusttasche vorne
Position, Seitentasche links; rechts
Reißverschluss Eigenschaft Einweg
Verschlussleiste verdeckt, Reißverschluss ja
Internationale Größe, Unisex 3XL
Produktart Jacke
Taschenart Brusttasche; Innentasche; Seitentasche
Verschluss Druckknopf; Reißverschluss
Kapuze nein
Eigenschaften Stehkragen; mit Reflexmaterial
Geschlecht Unisex

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 091206 3XL
EAN / GTIN 4053813603346
Herstellernummer 1140 1301-4699-3XL
Hersteller/verantwortliche Person Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 Plüderhausen, Deutschland, www.kuebler.eu

Beschreibung

Ausführung:

Die Kübler Arbeitskleidung ICONIQ COTTON aus 100% Baumwolle überzeugt vor allem durch die ergonomische Schnittführung und das 3-farbige Design. Gezielt positionierte Reflexelemente betonen die sportliche Silhouette.
Die Jacke mit Stehkragen besitzt ergonomisch geformte Ärmel und Schultern ohne störende Nähte.
  • Zwei verdeckte Seitentaschen mit Druckknopf.
  • Brusttasche mit Patte und verdecktem Druckknopf.
  • Napoleontasche mit Reißverschluss.
  • Zwei Innentaschen mit Druckknopf.
  • Frontreißverschluss mit Kinnschutz.

Hinweis:

Auf Anfrage sind alle Artikel auch in 65% Polyester / 35% Baumwolle / 250 g/m² lieferbar.
Jacke in Farbkombination anthrazit / schwarz unter Nr. 091205.